Schneider Electric - D-Life - interrupteur à carte - méca seul - MTN3760-0000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bascule/rocker
avec éclairage - Oui
mode de pose - saillie
composition - mécanisme seul
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480307416
Réf. Sonepar
01887030741
Réf. Fournisseur
MTN3760-0000
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bascule/rocker
avec éclairage:
Oui
mode de pose:
saillie
composition:
mécanisme seul
nombre de bascules d'actionnement:
1
nombre de modules (construction modulaire):
0
nombre de pôles:
1
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Oui
type de fixation:
fixation à griffes/vis
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
37 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur est un bouton-poussoir. Son boîtier de montage adapté peut être encastré avec un type affleurant. Son mode de fixation se fait par vis et griffes. Fabriqué en métal et matière plastique, cet interrupteur est fiable et résistant. Il s'agit d'un bouton-poussoir unidirectionnel, type une carte d'hôtel. 250V est la tension de fonctionnement nominale. Son indice de protection est IP20.