Schneider Electric - D-Life - interrupteur bouton poussoir volets roulants - méca seul - MTN3755-0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme seul
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - encastré
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480307409
Réf. Sonepar
01887030740
Réf. Fournisseur
MTN3755-0000
Marque
Schneider Electric
composition:
mécanisme seul
type de commande:
bascule/rocker
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
modèle:
contact à poussoir unipolaire
nombre de pôles:
1
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
type de fixation:
fixation à griffes/vis
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
nombre de touches:
2
nombre de modules (construction modulaire):
0
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
convient pour stores vénitiens:
Non
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Non
avec verrouillage électrique:
Non
avec verrouillage mécanique:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur est un bouton-poussoir. Son boîtier de montage adapté peut être encastré avec un type affleurant. Le mode de fixation de cet appareil se fait par vis et griffes. Fabriqué en métal et matière plastique, cet interrupteur est fiable et résistant. Il s'agit d'un bouton-poussoir unipolaire. Le courant de commutation ne dépasse pas 10A. 250V est la tension de fonctionnement nominale. Son indice de protection est IP20.



