Schneider Electric - D-Life - interrupteur double allumage - 16A - méca seul - MTN3615-0000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - plusieurs interrupteurs
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480307294
Réf. Sonepar
01887030729
Réf. Fournisseur
MTN3615-0000
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation:
plusieurs interrupteurs
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme seul
nombre de modules (construction modulaire):
0
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
avec cadre/support de montage:
Oui
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
0
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
16 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
37 mm
profondeur d'encastrement:
28 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
La gamme d'interrupteurs Merten de Schneider Electric fait partie de la gamme D-Life au design innovant et raffiné, qui incarne l'élégance et la distinction. Ce bouton poussoir à bascule MTN3615-0000 peut être encastré. Il pourra être complété d'une plaque de finition de la même gamme, pour un rendu très abouti. Le mode de fixation de cet interrupteur poussoir se fait par vis et griffes. En outre, il est fabriqué sans halogène, sans mercure et sans métaux lourds, dans un but sanitaire et environnemental. Ce bouton-poussoir à bascule à 2 circuits est en métal et plastique, ce qui le rend très résistant. Produit écologique, cette prise de courant est garantie sans métaux lourds et est fabriquée dans le respect de l'environnement. Son courant de commutation ne dépasse pas 10 A. Ce bouton-poussoir à bascule est également garanti sans substances extrêmement préoccupantes. Sa tension est de 250V.