Schneider Electric - D-Life - interrupteur double allumage lumineux localisation - 16A - méca seul - MTN3635-0000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - plusieurs interrupteurs
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480307331
Réf. Sonepar
01887030733
Réf. Fournisseur
MTN3635-0000
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation:
plusieurs interrupteurs
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme seul
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
avec cadre/support de montage:
Oui
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9010
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
oui
fonction d'éclairage:
orientation
type d'éclairage:
LED interchangeable
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
16 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
37 mm
profondeur d'encastrement:
28 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce bouton poussoir à bascule Merten MTN3635-0000 de Schneider Electric offre un design architectural. D-Life est une gamme d'appareillages au design architectural. En offrant un design sans compromis entre la forme et la fonction, D-Life est la série dédiée aux nouveaux espaces de vie raffinés et sophistiqués. Son boîtier de montage peut être encastré et son mode de fixation se fait par vis et griffes. En outre, il est fabriqué sans halogène ni métaux lourds, dans un but sanitaire et environnemental. De plus, cette prise de courant est considérée comme un produit écologique de qualité supérieure. Ce bouton-poussoir est en métal et en plastique, ce qui le rend plus robuste. Il s'agit d'un bouton à bascule à 2 circuits, avec un courant de commutation qui ne dépasse pas 10 A. Par ailleurs, cet appareil conçu de manière écologique offre une grande qualité. Il est fabriqué dans le respect d'une utilisation minimale de substances dangereuses. Ce bouton-poussoir à bascule est également garanti sans substances extrêmement préoccupantes ni mercure. Il dispose d'une tension assignée d'emploi de 250V et d'un indice de protection IP20.