Schneider Electric - D-Life - interrupteur va-et-vient - 10A - méca seul - MTN3116-0000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480306938
Réf. Sonepar
01887030693
Réf. Fournisseur
MTN3116-0000
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme seul
nombre de modules (construction modulaire):
0
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
avec cadre/support de montage:
Oui
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
0
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
37 mm
profondeur d'encastrement:
28 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce commutateur Merten MTN3116-0000 de Schneider Electric est un interrupteur avec 1 culbuteur. Il fait partie de la gamme D-Life au design innovant et élégant. En effet, elle offre la garantie de locaux et d'intérieurs raffinés. Son mode de fixation se fait par vis et griffes. L'interrupteur est en métal et plastique, ce qui le rend très robuste. Son courant nominal est de 10 AX. Par ailleurs, cet appareil est un produit écologique de haute qualité, fabriqué sans substances extrêmement préoccupantes. Compatible avec Merten System M, Merten Artec, Merten Antique.
Quelques mots du fabricant :
- Insert d'interrupteur à deux voies pour la commande de l'éclairage
- Facile à installer.
- Un seul système avec de nombreuses combinaisons possibles
- Ajouter un cadre de conception pour un ensemble complet