Schneider Electric - D-Life - prise avec connecteur modulable USB 2.0 - méca seul - MTN4581-0000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - D-Life - prise avec connecteur modulable USB 2.0 - méca seul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - gris

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485406442

Réf. Sonepar

01887540644

Réf. Fournisseur

MTN4581-0000

Réf. Commerciale

Schneider Electric

utilisation:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

gris

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Oui

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7005

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

0

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

raccords isolés:

Non

D-Life - Prise avec connecteur modulable UBS 2.0 - Bornier de 5 vis - Mécanisme avec support de fixation intégré - Fixation par vis ou par griffes (livrées avec) - IP20 - A compléter avec enjoliveur et cadre de finition