Schneider Electric - D-Life - prise chargeur double - USB A+C - 2.4 A - méca seul - MTN4366-0110

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 2400 mA

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

  • Nombre de ports USB-C - 1

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489516826

Réf. Sonepar

01887951682

Réf. Fournisseur

MTN4366-0110

Marque

Schneider Electric

courant de sortie max.:

2400 mA

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

Nombre de ports USB-C:

1

modèle:

autre

tension de fonctionnement:

220...240 V

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL:

0

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30.8 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

1

tension de sortie:

5...5 V

consommation d'énergie:

0.075 W

D-Life - Prise chargeur double USB type A+C - 2.4 A - 12W - Mécanisme avec support de fixation intégré - Fixation par vis ou par griffes (livrées avec) - IP20 - A compléter avec enjoliveur et cadre de finition

Les Atouts de l'article:

Cette prise chargeur double USB A+C MTN4366-0110 de Schneider Electric permet de recharger les téléphones portables et tablettes. Il dispose de 2 bornes à vis. Il offre une protection contre les surcharges et la température, pour une utilisation en toute sécurité. Son boîtier de montage peut être encastré. Ce chargeur USB est très fiable, avec une durée de vie de 30000 heures. Fabriqué dans le respect de l'environnement, il a été mis en œuvre conformément au règlement (CE) no 1907/2006. Fabriqué en PC (polycarbonate) GF10 FR, ce chargeur USB est très robuste et résistant. Il a également obtenu le certificat EAC. De plus, il répond parfaitement aux normes EN 60950-1, EN 62684, ETSI EN 301 489-4. La gamme System M peut s'adapter à 4 surfaces et matériaux différents. Avec 9 variantes de conception et plus de 280 fonctions, le système peut répondre à toutes les demandes et exigences.



Quelques mots du fabricant :

  • Insert de chargeur USB 2,4 A Type A+C
  • Solution de charge USB pour le domicile
  • Un seul système avec de nombreuses combinaisons possibles
  • Ajouter un cadre de conception pour un ensemble complet