Schneider Electric - D-Life - prise double RJ45 équipée S-One Cat6 UTP - méca seul - MTN4576-0002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Oui
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480421280
Réf. Sonepar
01887042128
Réf. Fournisseur
MTN4576-0002
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Oui
couleur:
autre
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Oui
citerne au sol/montage en sous-sol:
Oui
type de fixation:
visser
composition:
mécanisme complet avec plaque
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
numéro RAL:
0
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Oui
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Oui
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
clip
avec protection contre la poussière:
Non
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Oui
code couleur:
Oui
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
35 mm
Les Atouts de l'article:
Cette double prise permet la communication de données. Son boîtier de montage adapté peut être encastré avec un type affleurant. Le mode de fixation de cet appareil se fait par vis et griffes. Son degré de protection est IP20. Merten System M est une gamme d'interrupteurs qui offre flexibilité et grande variété de fonctions, confort, efficacité, pour être la solution idéale pour tous les espaces de vie.