Schneider Electric - Déclencheur pour BP à ouverture MNx 380-415VCA 3A 415VCA - 6A 240VCA - A9N26971

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Déclencheur pour BP à ouverture MNx 380-415VCA 3A 415VCA - 6A 240VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480383038

Réf. Sonepar

01887038303

Réf. Fournisseur

A9N26971

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

0 A

tension assignée (Ue):

400 V

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

125 A

fonction:

déclencheur à sous-tension

type de tension:

AC

Acti 9 - Prodis - MNx - déclencheur voltmétrique - pour C120 - C60 - DPN - Vigi DPN - ID - Circuit de commande : 400 VCA 50/60 Hz - Conforme à EN/IEC 60947-5-1 - Largeur : 2 pas de 9 mm