Schneider Electric - Détecteur de mouvement 110° pour plafond/mur - 6553070000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - saillie
angle de détection horizontal - 0...360 °
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489658120
Réf. Sonepar
01887519050
Réf. Fournisseur
6553070000
Marque
Schneider Electric
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
saillie
angle de détection horizontal:
0...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
protection au ras du mur:
Non
spécial animaux:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
montage mural:
Non
alimentation électrique du bus:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non