Schneider Electric - Détecteur de mouvement 360° pour plafond - 6553055000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Détecteur de mouvement 360° pour plafond

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - saillie

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489658076

Réf. Sonepar

01887510056

Réf. Fournisseur

6553055000

Réf. Commerciale

Schneider Electric

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

saillie

angle de détection horizontal:

0...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

protection au ras du mur:

Non

spécial animaux:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non