Schneider Electric - Dicube Exiway - clé admin logiciel Ecostruxure Emergency Lighting Expert - OVA53171

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non

  • protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481179852

Réf. Sonepar

01887000812

Réf. Fournisseur

OVA53171

Réf. Commerciale

Schneider Electric

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):

Non

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):

Non

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS Safety:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour SNMP:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:

Non

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

Exiway Dicube - clé administrateur logiciel Ecostruxure Emergency Lighting Expert, bloc autonome d'éclairage de sécurité

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Il s'agit d'une clé USB administrateur pour logiciel EcoStruxure Emergency Lighting Expert. Le Logiciel est inclus. Ce produit est nécessaire pour contrôler à distance (logiciel) le système de supervision Dicube.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La clé est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. L'emballage inclut la clé USB (Dongle) avec les accès au logiciel administrateur et une autre clé USB avec le logiciel EcoStruxure Emergency Lighting Expert.

Quels sont les avantages à l'installation ?

L'installation est rapide sur le rail DIN.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est conforme aux normes CE et aux certifications RoHS.



Les Atouts de la gamme:

La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.



Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer
  • Pratique et discret
  • Longévité et robustesse
  • Conforme aux normes de sécurité internationales