Schneider Electric - Dicube Exiway - controleur de ligne - OVA53168

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - régulateur de lumière électronique
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Exiway Smart DiCube
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481179821
Réf. Sonepar
01887000811
Réf. Fournisseur
OVA53168
Marque
Schneider Electric
modèle:
régulateur de lumière électronique
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Oui
profondeur:
63 mm
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
72 mm
hauteur:
92 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Il s'agit d'un Contrôleur de ligne pour système Dicube. Il gère la communication de 2 lignes de 64 blocs chacune. Ce produit est nécessaire pour le système de supervision Dicube afin d'augmenter la capacité des 2 lignes de 64 blocs chacune.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Le contrôleur de ligne est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. L'emballage inclut le contrôleur, un câble RJ45 et les notices.
Quels sont les avantages à l'installation ?
L'installation est rapide sur le rail DIN.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit est conforme aux normes EN 55015, EN 61347-2-11, EN 61547 et certifié CE.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.
Quelques mots du fabricant :
- Facile à installer
- Pratique et discret
- Longévité et robustesse
- Conforme aux normes de sécurité internationales








