Schneider Electric - Dicube Exiway Smart - BAES adressable ambiance - IP65 - LiFePO4 - OVA59351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance
flux lumineux utile - 500 lm
système de contrôle - sans
mode de pose - en saillie et encastré
indice de protection (IP) - IP42
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Exiway Smart DiCube
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606489942267
Réf. Sonepar
01887994226
Réf. Fournisseur
OVA59351
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction:
éclairage d'évacuation et d'ambiance
flux lumineux utile:
500 lm
système de contrôle:
sans
mode de pose:
en saillie et encastré
indice de protection (IP):
IP42
temps d'opération nominal:
1...1 h
puissance du système:
0.42 W
type de pictogramme:
autre
visibilité du pictogramme:
uni/bilatéral
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Non
avec télécommande:
Oui
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
5...30 °C
largeur:
122 mm
hauteur/profondeur:
45 mm
longueur:
240 mm
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
convient pour la mise en veille:
Oui
convient pour une utilisation en continue:
Non
courant nominal:
10...18 mA
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le bloc de secours SATI adressable est dédié à une installation d'ambiance. Il est étanche son flux lumineux est de de 500 lumens pour 1h d'autonomie. Le produit est connecté au système Dicube. Il est obligatoire dans tous les bâtiments publics. Il possède une fonction d'ambiance. Le bloc peut être Installé en intérieur comme en extérieur car il s'agit d'une version étanche. Le produit est connecté au système Dicube.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Exiway Smart est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. L'emballage inclut le bloc de secours ainsi que les notices.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Le bloc permet une installation sur les surfaces inflammables, une pose murale sur plafond et faux-plafond. Les avantages de ce produit sont ses entrées sur tous les cotés. Il possède également une entrée de câble bi-matière ainsi qu'une borne rapide sans vis.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit est certifié LCIE : NF C 71-800, NF C 71-801, NF C 71-820. Il possède la certification RoHS. Il effectue des tests automatiques selon la norme EN 62034.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.
Quelques mots du fabricant :
- Facile à installer
- Pratique et discret
- Longévité et robustesse
- Conforme aux normes de sécurité internationales
- Flux lumineux de 500 lumens pour 1h d'autonomie