Schneider Electric - Dicube Exiway Smart - BAES adressable évacuation - IP65 - LED - 45lm - LiFePO4 - OVA59151

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - sans

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606489942236

Réf. Sonepar

01887994223

Réf. Fournisseur

OVA59151

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction:

éclairage d'évacuation et d'ambiance

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

sans

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP65

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

0.6 W

type de pictogramme:

autocollant

visibilité du pictogramme:

uni/bilatéral

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

vert

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

5...30 °C

largeur:

122 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

longueur:

240 mm

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

convient pour la mise en veille:

Oui

convient pour une utilisation en continue:

Non

courant nominal:

9.3...9.3 mA

Exiway Dicube - bloc autonome éclairage sécurité adressable évacuation - IP65 - LED 2 x 0.3W - 45 lm - LiFePO4 3.2V 0.57Ah - 230VCA - IP42 IK07 - Non permanent avec veille, étiquettes repositionables

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le bloc de secours SATI adressable est dédié à une installation d'évacuation. Il est étanche, possède un flux lumineux de 45 lumens pour 1h d'autonomie et est connecté au système Dicube. Les pictogrammes repositionnables sont inclus. Il est obligatoire dans tous les bâtiments publics. Il possède une fonction d'évacuation. Le bloc peut être Installé en intérieur comme en extérieur car il s'agit d'une version étanche. Le produit est connecté au système Dicube.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Exiway Smart est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. La pochette inclut 3 pictogrammes repositionnables : 1 pictogramme: homme fuite droite, 1 pictogramme: homme fuite gauche, 1 pictogramme: flèche directionnelle, 1 pictogramme: flèche 45°.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le bloc permet une installation sur les surfaces inflammables, une pose murale sur plafond et faux-plafond. Les avantages de ce produit sont ses entrées sur tous les cotés. Il possède également une entrée de câble bi-matière ainsi qu'une borne rapide sans vis.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié LCIE : NF C 71-800, NF C 71-820. Il possède la certification RoHS. Il effectue des tests automatiques selon la norme EN 62034.



Les Atouts de la gamme:

La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.



Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer
  • Pratique et discret
  • Longévité et robustesse
  • Conforme aux normes de sécurité internationales
  • Flux lumineux de 45 lumens pour 1h d'autonomie