Schneider Electric - Dicube Exiway - unité de contrôle - 230VCA - Bluetooth - Max 256 blocs - OVA53198


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité de contrôle
mode de commande - autre
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Exiway Smart DiCube
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481496621
Réf. Sonepar
01887000817
Réf. Fournisseur
OVA53198
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
unité de contrôle
mode de commande:
autre
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Oui
profondeur:
70 mm
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
90 mm
hauteur:
85 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Il s'agit d'une unité de contrôle pour système Dicube. Ce produit est une pièce détachée pour l'unité de contrôle Dicube.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
L'unité de contrôle est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. L'emballage inclut l'unité de contrôle et les notices.
Quels sont les avantages à l'installation ?
L'installation est rapide sur le rail DIN.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit est conforme aux normes CE et aux certifications RoHS.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.
Quelques mots du fabricant :
- Facile à installer
- Pratique et discret
- Longévité et robustesse
- Conforme aux normes de sécurité internationales