Schneider Electric - Dicube Exiway - unité de contrôle + Controleur de ligne - Bluetooth - OVA53199

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481496638

Réf. Sonepar

01887000818

Réf. Fournisseur

OVA53199

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

unité de contrôle

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Oui

profondeur:

69.5 mm

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

90 mm

hauteur:

85 mm

Exiway Dicube - unité de contrôle + controleur de ligne de bloc autonome éclairage sécurité adressable - 230VCA 50/60Hz - Batterie LiMnO2 CR2477 3V - Bluetooth fréquence 2400 - 2483,5 MHz - 8VA

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Il s'agit d'une unité de contrôle pour système Dicube avec Contrôleur de ligne pour la référence OVA53168. Il gère la communication de 2 lignes de 64 blocs chacun. Ce produit est nécessaire pour le système de supervision Dicube. Il possède une capacité de 2 lignes de 64 blocs chacune.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

L'unité de contrôle avec contrôleur de ligne est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. L'emballage inclut l'unité de contrôle, le contrôleur de ligne et les notices.

Quels sont les avantages à l'installation ?

L'installation est rapide sur le rail DIN.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est conforme aux normes CE et aux certifications RoHS.



Les Atouts de la gamme:

La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.



Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer
  • Pratique et discret
  • Longévité et robustesse
  • Conforme aux normes de sécurité internationales