Schneider Electric - Disjoncteur DISJ.MOT.2,5-4 plus ADD - GV2ME08AE11TQ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Disjoncteur DISJ.MOT.2,5-4 plus ADD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 2.5...4 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 51...51 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110823189

Réf. Sonepar

00002082318

Réf. Fournisseur

GV2ME08AE11TQ

Marque

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

2.5...4 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

51...51 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

1.5 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

4 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

0.75 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton-poussoir

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

89 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

78.2 mm

puissance dissipée:

2.5 W

TeSys GV2ME - disjoncteur moteur 2,5-4 plus ADD - déclencheur thermique, magnétique - H89mmxL44,5mmxP78,5mm - catégorie d'emp. : catégorie A, AC-3 et AC-3e - fréquence du réseau : 50/60 Hz - IP20 - gris foncé - commande : bouton poussoir

Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style moderne pour tous les appareils.
  • Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4).
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
  • Raccordement d'alimentation sûr et durable avec les borniers EverLink.
  • Expérience client numérique pour les documents techniques.
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.