Schneider Electric - Disjoncteur DISJ.MOT.20-25 plus ADD - GV2ME22AE11TQ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 20...25 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 327...327 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110823486
Réf. Sonepar
00002082348
Réf. Fournisseur
GV2ME22AE11TQ
Marque
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
20...25 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
327...327 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
11 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
25 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
5.5 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton-poussoir
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
15 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
89 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
78.2 mm
puissance dissipée:
2.5 W
Quelques mots du fabricant :
- Design et style modernes
- Large gamme (magnétique, magnéto-thermique) et différentes tailles disponibles (GV2, GV3, GV4)
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
- Raccordement d'alimentation sûr et durable avec les borniers EverLink
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert


