fin de vie

Schneider Electric - DuoLine télérupteur TL'clic 16A 1P - 16406

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - rail DIN

  • fonction - commutateur électronique

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • profondeur d'encastrement - 60 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430164067

Réf. Sonepar

00003016406

Réf. Fournisseur

16406

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose:

rail DIN

fonction:

commutateur électronique

courant de commutation assigné:

16 A

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

profondeur d'encastrement:

60 mm

largeur en nombre de modules:

1

tension de commande 1:

230...230 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

60...50 Hz

commande manuelle:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC

tension d’alimentation:

250...250 V

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

16 A

DuoLine télérupteur TL'clic 16A 1P