Schneider Electric - Easy Basic Rack PDU - Bandeau de prises - 0U - 16A - 230V - (20)C13 - (4)C19 - EPDU1116B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - vertical
longueur du câble - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
731304405016
Réf. Sonepar
01887440501
Réf. Fournisseur
EPDU1116B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
dimension de fixation:
autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
vertical
longueur du câble:
3 m
nombre de prises avec contact de terre:
0
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de phases:
1
nombre de prises C13:
20
nombre de prises C19:
4
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
largeur:
62 mm
hauteur:
902 mm
profondeur:
44.4 mm
tension d'alimentation:
230 V
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Oui
avec mètre:
Non
fonction de commande:
Oui
SNMP:
Non
avec affichage:
Non
évaluation:
autre
avec affichage LED:
Non
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Non
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
couleur:
noir
nombre de raccordements USB:
0
nombre de ports RJ45:
0
avec parasurtenseur:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce PDU fournit une distribution fiable de l'alimentation électrique grâce à ses 20 prises de type C13 et à ses 4 prises de type C19. Courant nominal 16A sous 230V. Facile à installer et à utiliser. Capable de gérer une charge jusqu'à 16 ampères et une tension de 230V, ce PDU permet d'optimiser la consommation et la distribution d'énergie.Ce PDU facilite l'organisation et la gestion des câbles au sein du rack. Il permet également de regrouper toutes les connexions d'alimentation au même endroit et d'améliorer la circulation de l'air.Ce produit répond aux normes de déclaration REACh et RoHS UE. Il doit être recyclé selon les normes DEEE et suivre un protocole spécifique.
Quelques mots du fabricant :
- Distribution d'alimentation en rack fiable et abordable
- Source d'alimentation à entrée unique et prises de sortie multiples
- Capacités de montage en rack zéro U
- Montage de rack sans outil