Schneider Electric - Easy Basic Rack PDU - Bandeau de prises - 0U - 32A - 21 prises Schuko - IEC309 - EPDU1132B-SCH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
longueur du câble - 3 m
nombre de prises avec contact de terre - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
731304405047
Réf. Sonepar
01887440504
Réf. Fournisseur
EPDU1132B-SCH
Réf. Commerciale
Schneider Electric
dimension de fixation:
autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur du câble:
3 m
nombre de prises avec contact de terre:
0
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de prises C13:
0
nombre de prises C19:
0
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
largeur:
62 mm
hauteur:
1506 mm
profondeur:
44.4 mm
tension d'alimentation:
230 V
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Oui
avec mètre:
Non
fonction de commande:
Oui
SNMP:
Non
avec affichage:
Non
évaluation:
autre
avec affichage LED:
Oui
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Non
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
couleur:
noir
nombre de raccordements USB:
0
nombre de ports RJ45:
0
avec parasurtenseur:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce PDU fournit une distribution fiable de l'alimentation électrique grâce à ses 21 prises de type SCHUKO. Courant nominal 32A sous 230V. Facile à installer et à utiliser. Capable de gérer une charge jusqu'à 32 ampères et une tension de 230V, ce PDU permet d'optimiser la consommation et la distribution d'énergie.Ce PDU facilite l'organisation et la gestion des câbles au sein du rack. Il permet également de regrouper toutes les connexions d'alimentation au même endroit et d'améliorer la circulation de l'air.Ce produit répond aux normes de déclaration REACh et RoHS UE. Il doit être recyclé selon les normes DEEE et suivre un protocole spécifique. Le fait de disposer d'une variété d'entrées et de sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins en alimentation. APC propose des unités qui amènent jusqu'à 17,3 kW en utilisant une seule branche de dérivation.
Quelques mots du fabricant :
- Distribution d'alimentation en rack fiable et abordable
- Source d'alimentation à entrée unique et prises de sortie multiples
- Capacités de montage en rack zéro U
- Montage de rack sans outil