Schneider Electric - Easy Metered Rack PDU - Bandeau de prises - 0U - 32A - (20)C13 - (4)C19 - IEC309 - EPDU1132M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Easy Metered Rack PDU - Bandeau de prises - 0U - 32A - (20)C13 - (4)C19 - IEC309

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304405092

Réf. Sonepar

01887440509

Réf. Fournisseur

EPDU1132M

Marque

Schneider Electric

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de phases:

1

nombre de prises C13:

20

nombre de prises C19:

4

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

62 mm

hauteur:

1175 mm

profondeur:

44.4 mm

tension d'alimentation:

230 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec mètre:

Oui

fonction de commande:

Oui

SNMP:

Non

avec affichage:

Non

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

avec parasurtenseur:

Non

Easy Metered Rack PDU - Bandeau de prise - Mesuré - Distribution de l'alimentation électrique - 0U - Courant nominal 32A - 230V - Gestion de charge jusqu'à 32A - (20) C13 et (4) C19 - IEC 309

Les Atouts de l'article:

Ce PDU fournit une distribution fiable de l'alimentation électrique grâce à ses 20 prises de type C13 et ses 4 prises de type C19. Courant nominal 32A sous 230V. Facile à installer et à utiliser. Capable de gérer une charge jusqu'à 32 ampères et une tension de 240V, ce PDU permet d'optimiser la consommation et la distribution d'énergie.Ce PDU facilite l'organisation et la gestion des câbles au sein du rack. Il permet également de regrouper toutes les connexions d'alimentation au même endroit et d'améliorer la circulation de l'air.Ce produit répond aux normes de déclaration REACh et RoHS UE. Il doit être recyclé selon les normes DEEE et suivre un protocole spécifique. L'emballage comprend un guide d'installation, un kit de montage sans outil manuel utilisateur et des supports de montage verticaux pour un montage rapide et facile dans l'armoire. Cette solution peut fonctionner entre -5 °C et +45 °C et est fournie avec 1 an de garantie standard.



Quelques mots du fabricant :

  • Distribution d'alimentation en rack fiable et abordable
  • Gestion à distance en temps réel
  • Capacités de montage en rack sans outil zéro U
  • Mémoire flash extensible