Schneider Electric - Easy Micro Data Center S 24U, Rack, UPS, Panneau Electrique, compteur d'énergie - EMDC24U3KP2V

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Easy Micro Data Center S 24U, Rack, UPS, Panneau Electrique, compteur d'énergie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 24

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 1000 mm

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

731304432333

Réf. Sonepar

01887432333

Réf. Fournisseur

EMDC24U3KP2V

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités en hauteur (HE):

24

largeur:

600 mm

profondeur:

1000 mm

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

2

type d'aération:

actif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

1200 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

1228 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

trois points

avec porte à hublot:

Non

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Oui

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

9005

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

Easy Micro Data Center S 24U, Rack, UPS, Panneau Electrique, compteur d'énergie, surveillance centralisée des équipements et avec capteurs environnementaux