Schneider Electric - EASY rack PDU 22 kw mesuré/contrôlé par prise, 3P 230V, 32A, 18C13, 6C19, NMC3 - EPDU2232SMBO

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - EASY rack PDU 22 kw mesuré/contrôlé par prise, 3P 230V, 32A, 18C13, 6C19, NMC3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304733478

Réf. Sonepar

01887733478

Réf. Fournisseur

EPDU2232SMBO

Marque

Schneider Electric

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de prises C13:

18

nombre de prises C19:

6

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

longueur:

56 mm

largeur:

55 mm

hauteur:

1800 mm

profondeur:

56 mm

tension d'alimentation:

400 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec mètre:

Oui

fonction de commande:

Oui

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

avec parasurtenseur:

Non

EASY rack PDU 22 kw mesuré/contrôlé par prise, 0U, triphasé 230V, 32A, 18C13, 6C19, avec carte de gestion réseau NMC3

Les Atouts de l'article:

PDU Easy rack mesurée par prise avec commutation EPDU2232SMBO fournit des capacités avancées de surveillance et de contrôle de l'alimentation pour les prises individuelles, ce qui permet d'alimenter les infrastructures informatiques critiques. La carte de gestion réseau NMC3 fournit une cybersécurité renforcée grâce à des interfaces sécurisées et à une politique de mot de passe modifiée. Le PDU en rack s’intègre à Ecostruxure via une carte de gestion réseau (NMC3) et est accessible et configurable via le Web, SNMP et l’interface de ligne de commande. L'EPDU2232SMBO est conçu pour les applications triphasées jusqu'à 22 kW et les normes industrielles d'une précision de mesure de 1 %. Il est livré avec une entrée de type IEC 603093 32A 3P+N+PE, dix-huit prises de sortie de type IEC C13 et six prises de sortie de type IEC C19. Il est doté d'un boîtier en aluminium ultra-léger, permettant une réduction de poids de 50 %, d'un système de surveillance de l'environnement et d'un tout nouveau module d'affichage amélioré. Les possibilités de montage vertical permettent aux utilisateurs de monter les unités dans un rack ou une armoire en occupant zéro U de l'espace précieux du rack. Il est conçu pour fonctionner entre -5 °C et +50 °C et est couvert par une garantie standard de 2 ans. Gérez à distance les prises de manière à ce que les utilisateurs puissent les mettre hors tension lorsqu'elles ne sont pas utilisées (pour éviter les surcharges) ou rétablir l'alimentation d'équipements bloqués (pour minimiser les temps d'arrêt coûteux et éviter les déplacements vers l'équipement). La PDU en rack prend en charge la connexion en guirlande de jusqu'à 4 PDU sur une même adresse IP, réduisant ainsi les coûts de mise en réseau. Le PDU en rack prend en charge la connexion en guirlande jusqu'à 4 PDU sur une même adresse IP, réduisant ainsi les coûts de mise en réseau.



Quelques mots du fabricant :

  • Idéal pour les infrastructures informatiques distribuées, les colocations et les datacenters
  • Mesure de la puissance au niveau des prises individuelles
  • Distribution d'alimentation fiable avec une précision de mesure de ±1 %
  • Protocoles de sécurité améliorés avec NMC3
  • Installation sans outils zéro U
  • Abonnement d'un an à la carte de gestion de réseau sécurisé inclus