Schneider Electric - EASY rack PDU 3,7 kw contôlé, 1U, monophasé 230V, 16A, 8C13, NMC3 - EPDU2016S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0
raccordement électrique - prise
sens de montage - horizontal
longueur du câble - 2.5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
731304761242
Réf. Sonepar
01887761242
Réf. Fournisseur
EPDU2016S
Marque
Schneider Electric
dimension de fixation:
autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
raccordement électrique:
prise
sens de montage:
horizontal
longueur du câble:
2.5 m
nombre de prises avec contact de terre:
0
dimensions de montage:
0 mm
finition du raccordement électrique:
C20
nombre de phases:
1
nombre de prises C13:
8
nombre de disjoncteurs:
0
nombre de prises C19:
0
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
longueur:
100 mm
largeur:
482 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
100 mm
tension d'alimentation:
200 V
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Oui
avec mètre:
Oui
fonction de commande:
Oui
SNMP:
Oui
avec affichage:
Oui
évaluation:
autre
avec affichage LED:
Oui
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Oui
mesure de la température:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
couleur:
noir
nombre de raccordements USB:
0
nombre de ports RJ45:
0
avec parasurtenseur:
Non


