Schneider Electric - EASY rack PDU 3,7 kw mesuré par prise, monophasé 230V, 16A, 20C13, 4C19, NMC3 - EPDU2116MBO

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - EASY rack PDU 3,7 kw mesuré par prise, monophasé 230V, 16A, 20C13, 4C19, NMC3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - autre

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304733409

Réf. Sonepar

01887733409

Réf. Fournisseur

EPDU2116MBO

Marque

Schneider Electric

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

autre

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de prises C13:

20

nombre de prises C19:

4

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

longueur:

56 mm

largeur:

55 mm

hauteur:

1800 mm

profondeur:

56 mm

tension d'alimentation:

230 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

avec mètre:

Oui

fonction de commande:

Oui

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

avec parasurtenseur:

Non

EASY rack PDU 3,7 kw mesuré par prise, 0U, monophasé 230V, 16A, 20C13, 4C19, avec carte de gestion réseau NMC3

Les Atouts de l'article:

L'unité de distribution de l'alimentation en rack Easy Metered-by-outlet EPDU2116MBO fournit une analyse détaillée de l'énergie pour les prises individuelles, permettant une meilleure planification de la capacité et l'allocation des ressources. La carte de gestion réseau NMC3 d'APC offre une cybersécurité renforcée grâce à des interfaces sécurisées. Le PDU en rack s’intègre à Ecostruxure via une carte de gestion réseau (NMC3) et est accessible et configurable via le Web, SNMP et l’interface de ligne de commande. L'EPDU2116MBO est conçu pour les applications monophasées jusqu'à 3,7 kW et les normes industrielles d'une précision de mesure de 1 %. Il est livré avec une entrée de type IEC 60309 16A 2P+E, vingt prises de sortie de type IEC C13 et quatre prises de sortie de type IEC C19. Il est doté d'un boîtier en aluminium ultra-léger, permettant une réduction de poids de 50 %, d'un système de surveillance de l'environnement et d'un tout nouveau module d'affichage amélioré. Les possibilités de montage vertical permettent aux utilisateurs de monter les unités dans un rack ou une armoire en occupant zéro U de l'espace précieux du rack. Il est conçu pour fonctionner entre -5 °C et +50 °C et est couvert par une garantie standard de 2 ans. Le PDU en rack prend en charge la connexion en guirlande jusqu'à 4 PDU sur une même adresse IP, réduisant ainsi les coûts de mise en réseau. Des ports de surveillance de l'environnement pour la surveillance externe de la température/de l'humidité sont disponibles (capteur vendu séparément).



Quelques mots du fabricant :

  • Idéal pour les infrastructures informatiques distribuées, les colocations et les datacenters
  • Mesure de la puissance au niveau des prises individuelles
  • Distribution d'alimentation fiable avec une précision de mesure de ±1 %
  • Protocoles de sécurité améliorés avec NMC3
  • Installation sans outils zéro U
  • Abonnement d'un an à la carte de gestion de réseau sécurisé inclus