Schneider Electric - EASY rack PDU 7,4 kw mesuré, 0U,monophasé 230V, 32A, 20C13, 4C19, NMC3 - EPDU2132M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - EASY rack PDU 7,4 kw mesuré, 0U,monophasé 230V, 32A, 20C13, 4C19, NMC3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304761211

Réf. Sonepar

01887761211

Réf. Fournisseur

EPDU2132M

Marque

Schneider Electric

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

0 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de phases:

1

nombre de prises C13:

20

nombre de disjoncteurs:

2

nombre de prises C19:

0

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

longueur:

56 mm

largeur:

56 mm

hauteur:

1400 mm

profondeur:

56 mm

tension d'alimentation:

200 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

avec mètre:

Oui

fonction de commande:

Non

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

avec parasurtenseur:

Non

EASY rack PDU 7,4 kw mesuré, 0U, monophasé 230V, 32A, 20C13, 4C19, avec carte de gestion réseau NMC3