Schneider Electric - Easy Switched Rack PDU - PDU Piloté et Commuté - 1U - 16A - (8)C13 - EPDU1016S

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 2.5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304405122

Réf. Sonepar

01887440512

Réf. Fournisseur

EPDU1016S

Marque

Schneider Electric

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

2.5 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de phases:

1

nombre de prises C13:

8

nombre de prises C19:

4

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

482 mm

hauteur:

44.44 mm

profondeur:

200 mm

tension d'alimentation:

230 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec mètre:

Non

fonction de commande:

Oui

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

avec parasurtenseur:

Non

Easy Switched Rack PDU - Bandeau de prises - Piloté - Commuté - Distribution de l'alimentation électrique - 1U - Courant nominal 16A - 230V - Prises (8) C13

Les Atouts de l'article:

Ce PDU fournit une distribution fiable de l'alimentation électrique grâce à ses 8 prises de type C13. Courant nominal 16A sous 230V. Facile à installer et à utiliser. Capable de gérer une charge jusqu'à 16 ampères et une tension de 230V, ce PDU permet d'optimiser la consommation et la distribution d'énergie.Ce PDU facilite l'organisation et la gestion des câbles au sein du rack. Il permet également de regrouper toutes les connexions d'alimentation au même endroit et d'améliorer la circulation de l'air.Ce produit répond aux normes de déclaration REACh et RoHS UE. Il doit être recyclé selon les normes DEEE et suivre un protocole spécifique. Permet aux utilisateurs de configurer la séquence de mise sous tension ou hors tension de chaque prise. Cela permet d'éviter les poussées au démarrage, ce qui peut provoquer une surcharge des circuits et des pertes de charge Le séquencement permet également aux utilisateurs de prédéterminer quel équipement est mis sous tension en premier afin que les autres équipements dépendant de cette unité fonctionnent correctement. Indique les conditions de surcharge et d'alarme en fonction des seuils d'alarme définis par l'utilisateur. Avertit les utilisateurs des circuits potentiellement surchargés. L'emballage comprend un câble, un guide d'installation et des supports de montage horizontaux pour un montage rapide et facile dans l'armoire. Cette solution peut fonctionner entre -5 °C et +45 °C et est fournie avec 1 an de garantie standard.



Quelques mots du fabricant :

  • Distribution d'alimentation en rack fiable et abordable
  • Commande de prise individuelle à distance
  • Gestion réseau et mise à niveau flash
  • Source d'alimentation à entrée unique et prises de sortie multiples