Schneider Electric - Easy UPS 3S - by-pass externe - accessoire optionnel - E3SOPT006

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - by-pass

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304341871

Réf. Sonepar

01887016763

Réf. Fournisseur

E3SOPT006

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

by-pass

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

550 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

220 mm

Easy UPS 3S - coffret by-pass externe de maintenance - montage mural - pour onduleur unitaire et de mise en parallèle jusqu'à 2 onduleurs - 10/40kVA - accessoire optionnel

Les Atouts de l'article:

Ce panneau est conçu pour faciliter l'isolation et l'entretien de l'onduleur Easy UPS 3S lorsqu'il est utilisé en configurations parallèles. Ce produit répond aux standards et normes de conformité pro-active RoHS de l'Union Européenne. Il est également sans mercure, sans SVHC REACh et sans métaux lourds toxiques.



Quelques mots du fabricant :

  • Facilité d'installation grâce à un montage simple sur la façade
  • Continuité de fonctionnement assurée lors des opérations de maintenance
  • Sécurité garantie lors de l'isolation de l'onduelur en configurations parallèles