Schneider Electric - Easy UPS 3S - kit de mise en parallèle - accessoire optionnel - E3SOPT002

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

  • largeur - 229 mm

  • hauteur - 51 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304339588

Réf. Sonepar

01887016762

Réf. Fournisseur

E3SOPT002

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

largeur:

229 mm

hauteur:

51 mm

profondeur:

432 mm

Easy UPS 3S - kit de mise en parallèle pour 1 onduleur : E3SUPS10KHB/E3SUPS10K3IB - E3SUPS15KHB/E3SUPS15K3IB - E3SUPS20KHB/E3SUPS20K3IB - E3SUPS30KHB/E3SUPS30K3IB - E3SUPS40KHB - accessoire optionnel

Les Atouts de l'article:

Ce kit de mise en parallèle permet d'augmenter la puissance de sortie totale ou de créer une dispositif redondant pour les onduleurs Easy UP 3S. Installer ce kit de mise en parallèle permet d'augmenter la capacité et la fiabilité de l'onduleur. Si un des onduleurs tombe en panne, les autres prennent le relais, garantissant une alimentation électrique ininterrompue du système. Il offre également une meilleure gestion des onduleurs connectés en parallèle : au lieu de gérer plusieurs systèmes, le kit permet d'en créer un seul. Ce produit est certifié sans mercure et répond aux normes REACh, RoHS UE et RoHS Chine.



Quelques mots du fabricant :

  • Augmente la capacité et la redondance des onduleurs
  • Facilite la gestion des onduleurs
  • Assure une alimentation électrique ininterrompue