Schneider Electric - Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 30kVA - 3:1 - 0 min - tour haute - E3SUPS30K3IB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 30000 VA
puissance effective de sortie - 30000 W
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Easy UPS 3S
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304340805
Réf. Sonepar
01887016777
Réf. Fournisseur
E3SUPS30K3IB
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
30000 VA
puissance effective de sortie:
30000 W
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
autre
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
1400 mm
largeur:
500 mm
profondeur:
996 mm
poids:
152 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
380...415 V
type de construction:
appareil indépendant
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
95 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
3
tension de sortie:
220...240 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
Les Atouts de l'article:
L'onduleur tour haute Easy UPS 3S est un équipement de qualité professionnelle conçu pour assurer une alimentation électrique fiable et continue. Doté d'une protection IP20, cet onduleur offre une résistance robuste aux solides, garantissant sa durabilité dans divers environnements. Grâce à sa technologie on-line double conversion, il garantie une protection optimale pour les équipements sensibles, tout en garantissant une efficacité énergétique supérieure. Ce produit est certifié sans mercure et répond aux normes REACh, RoHS UE et RoHS Chine.
Quelques mots du fabricant :
- Efficacité énergétique optimisée
- Protection constante contre les fluctuations de tension
- Adaptabilité aux besoins spécifiques





