Schneider Electric - Easy UPS 3S - Pack batterie longue durée - 4 modules - Onduleurs EASY 3S 3M GVS - GVSBTH4LL

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie

  • largeur - 428 mm

  • hauteur - 157 mm

  • profondeur - 760 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304367444

Réf. Sonepar

01887436744

Réf. Fournisseur

GVSBTH4LL

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

pile/batterie

largeur:

428 mm

hauteur:

157 mm

profondeur:

760 mm

Pack batterie longue durée de vie avec une chaine de 4 modules pour onduleurs EASY UPS 3S, EASY UPS 3M, et GALAXY VS .Cette chaîne contient des batteries de 9 Ah durée de vie 10 ans.