Schneider Electric - Easy UPS batterie 24VCC montage rail DIN pour Easy UPS 24VCC /24VCC 10A / 20A - XB005XPDR

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • capacité - 4500 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - bloc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304451518

Réf. Sonepar

01887443696

Réf. Fournisseur

XB005XPDR

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension nominale:

24 V

capacité:

4500 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

2

modèle:

autre

longueur:

120.2 mm

hauteur, borne comprise:

128.5 mm

largeur:

192.4 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

-15...50 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

5500 g

Pack batterie de 4,5 AH pour onduleur Easy UPS a montage sur rail DIN, entrée 24VCC, sortie 24VCC 10A 240W et 20A 480W. Il peut être installé jusqu'à 4 batteries XB005XPDR sur avec un onduleur pour garantir une alimentation sans coupure.

Les Atouts de l'article:

Équipé d'une technologie performante, cet onduleur est conçu pour fournir une alimentation stable et ininterrompue aux équipements critiques industriels. Il peut servir d'alimentation de secours en cas de défaillance électrique. Il dispose d'une tension d'entrée et de sortie principales de 24V CC et la capacité de charge de sa batterie d'élève à 4,5Ah avec une tension de 24V. Il est recommandé de placer l'appareil en armoire électrique et de le fixer à l'aide du rail DIN adapté, dans un endroit bien ventilé, loin des éventuelles sources de chaleur. L'appareil est livré avec son cordon d'alimenttation, le kit de montage rail DIN et son manuel d'installation pour garantir une mise en route et une configuration optimales.Sa technologie avancée garantit un rendement élevé et une protection maximale.L'onduleur répond aux certifications CE TÜV ainsi qu'aux normes RoHS et CEI 62368-1.



Quelques mots du fabricant :

  • Fiable et robuste, il fournit une alimentation électrique continue et une haute protection aux équipements critiques
  • Grande autonomie de la batterie
  • Surveillable à distance