Schneider Electric - Easy UPS BV - onduleur 1 ph line-interactive - 230V - 800VA - 4 prise Schuko/FR - BV800I-GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 800 VA
puissance effective de sortie - 450 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Easy UPS BVS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304338369
Réf. Sonepar
01887338369
Réf. Fournisseur
BV800I-GR
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
800 VA
puissance effective de sortie:
450 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
0 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
fiche CEE 7/4 (Typ F)
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
86 mm
largeur:
160.5 mm
profondeur:
305 mm
poids:
5.3 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
230...230 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.6
efficacité totale:
96 %
efficacité en mode éco:
0 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
4
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
12.9 W
Les Atouts de l'article:
Cet onduleur APC Easy UPS assure la protection de l'alimentation électrique dans des conditions instables dans les maisons et les petits bureaux, garantissant ainsi une connectivité cohérente et fiable aux moments les plus critiques. L'onduleur 800 VA à montage au sol/mural dispose de 4 prises au total, qui fournissent toutes une batterie de secours et une protection contre les surtensions. Il a une valeur nominale de surtension de 156 Joules. Il dispose d'une régulation automatique de la tension pour corriger les creux et surtensions à des niveaux appropriés. Cet onduleur est couvert par une garantie de 2 ans et la certification CE.
Quelques mots du fabricant :
- Taille compacte pour une installation dans différents environnements
- Corrige les variations de tension pour fournir une alimentation fiable
- Affichage à LED facile à lire (état de l'unité et des conditions d'alimentation du secteur)
- Fonction de démarrage à froid même lorsque l'alimentation secteur est indisponible



