Schneider Electric - Easy UPS BVS - onduleur monophasé line-interactive - 230V - 1kVA - 6 prises CEI - BVS1000I
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 1000 VA
puissance effective de sortie - 600 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Easy UPS BVS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304338383
Réf. Sonepar
01887016753
Réf. Fournisseur
BVS1000I
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
1000 VA
puissance effective de sortie:
600 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
6
temps de pontage à pleine charge:
0.0001 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
2
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
92.5 mm
largeur:
160.5 mm
profondeur:
305 mm
poids:
5.7 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
230...230 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.6
efficacité totale:
90 %
efficacité en mode éco:
95 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
2
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
45...65 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
14.6 W
Les Atouts de l'article:
Équipé d'une technologie performante, cet onduleur est conçu pour fournir une alimentation stable et ininterrompue aux équipements critiques industriels. Il peut servir d'alimentation de secours en cas de défaillance électrique. Il dispose d'une tension d'entrée et de sortie principales de 230 V CA et la capacité de charge de sa batterie s'élève à 9,0Ah avec une tension de 12V. Cet onduleur est équipé d'une prise CEI 320 C14 en entrée et de 6 prises CEI 320 C13 en sortie, offrant une connectivité facile pour vos appareils. Avec une capacité de 1000VA, cet onduleur offre une alimentation continue et une protection contre les fluctuations de tension. Il peut être monté au sol ou au mur, offrant une flexibilité d'installation pour répondre à vos besoins spécifiques. Cet onduleur utilise une batterie au plomb scellée, garantissant une performance fiable et une durabilité accrue. L'onduleur SE Easy UPS est équipé de 6 prises CEI C13, vous permettant de brancher plusieurs appareils électroniques en toute sécurité. Sa technologie avancée garantit un rendement élevé et une protection maximale. Sa technologie Line Interactive assure une alimentation stable permettant de réguler la tension tout en protégeant le matériel électronique des éventuelles pannes de courant et autres dysfonctionnements électriques. L'onduleur SE Easy UPS est conforme aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 et EN/CEI 62040-2:2018. Il est certifié CE, garantissant sa conformité aux normes de sécurité les plus élevées.
Quelques mots du fabricant :
- Fiable et robuste, il fournit une alimentation électrique continue et une haute protection aux équipements critiques
- Grande autonomie de la batterie
- Surveillable à distance


