Schneider Electric - Easy UPS BVS - onduleur monophasé line-interactive - 230V - 500VA - 6 prises CEI - BVS500I

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Easy UPS BVS - onduleur monophasé line-interactive - 230V - 500VA - 6 prises CEI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 500 VA

  • puissance effective de sortie - 300 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304338420

Réf. Sonepar

01887016755

Réf. Fournisseur

BVS500I

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

500 VA

puissance effective de sortie:

300 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

6

temps de pontage à pleine charge:

0.0001 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

2

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

92.5 mm

largeur:

160.5 mm

profondeur:

305 mm

poids:

3.9 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

efficacité totale:

90 %

efficacité en mode éco:

95 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

2

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

45...65 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

9.5 W

Easy UPS BVS - onduleur monophasé line-interactive - protection contre les surtensions & pics de tensions - résidentiel ou bureau - 500VA - norme CEI320 C13 - 6 prises pour cordons - 230V - autonomie 5min - alarme sonore - LED état batterie

Les Atouts de l'article:

Équipé d'une technologie performante, cet onduleur est conçu pour fournir une alimentation stable et ininterrompue aux équipements critiques industriels. Il peut servir d'alimentation de secours en cas de défaillance électrique. Il dispose d'une tension d'entrée et de sortie principales de 230 V CC et la capacité de charge de sa batterie d'élève à 4,5Ah avec une tension de 12V. Cet onduleur est équipé d'une prise CEI 320 C14 en entrée et de 6 prises CEI 320 C13 en sortie, offrant une connectivité facile pour vos appareils. Avec une capacité de 500VA, cet onduleur offre une alimentation continue et une protection contre les fluctuations de tension. Il peut être monté au sol ou au mur, offrant une flexibilité d'installation pour répondre à vos besoins spécifiques. Cet onduleur utilise une batterie au plomb scellée, garantissant une performance fiable et une durabilité accrue. L'onduleur SE Easy UPS est équipé de 6 prises CEI C13, vous permettant de brancher plusieurs appareils électroniques en toute sécurité. Sa technologie avancée garantit un rendement élevé et une protection maximale. Sa technologie Line Interactive assure une alimentation stable permettant de réguler la tension tout en protégeant le matériel électronique des éventuelles pannes de courant et autres dysfonctionnements électriques. L'onduleur SE Easy UPS est conforme aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 et EN/CEI 62040-2:2018. Il est certifié CE, garantissant sa conformité aux normes de sécurité les plus élevées.



Quelques mots du fabricant :

  • Fiable et robuste, il fournit une alimentation électrique continue et une haute protection aux équipements critiques
  • Grande autonomie de la batterie
  • Surveillable à distance