Schneider Electric - Easy UPS SMVS - onduleur monophasé tour line-interactive - 2kVA - 6 prises CEI - SMVS2000CAI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 2000 VA
puissance effective de sortie - 1400 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Easy UPS SMVS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
731304344346
Réf. Sonepar
01887344346
Réf. Fournisseur
SMVS2000CAI
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
2000 VA
puissance effective de sortie:
1400 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
6
temps de pontage à pleine charge:
2.5 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
240 mm
largeur:
180 mm
profondeur:
455 mm
poids:
23.5 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
165...295 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
10 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.7
efficacité totale:
96 %
efficacité en mode éco:
96 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
220...240 V
fréquence primaire:
45...65 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
1400 W
Les Atouts de l'article:
Conçu pour fournir une alimentation électrique stable et continue durant les coupures de courant ou les fluctuations de tension, cet onduleur monophasé assure une protection fiable des équipements sensibles connectés. Son système de gestion à distance permet de surveiller l'état de l'onduleur et des équipements connectés. Il est également doté d'une alarme sonore qui se déclenche en cas de fonctionnement anormal, de panne de courant ou tout autre dysfonctionnement lié à la charge de la batterie. L'onduleur régule la tension électrique fournie aux équipements électroniques et offre une protection fiable prévenant ainsi la perte de données.L'appareil répond aux certifications CE UKCA ainsi qu'aux normes RoHS et EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.
Quelques mots du fabricant :
- Fournit une alimentation électrique de secours fiable
- Capacité de 750 VA / 525 W avec grande autonomie de la batterie
- Équipéde ports de communication USB pour surveiller et gérer l'onduleur à distance.