Schneider Electric - Easy UPS SRV - kit rack pour onduleur rack longue autonomie - 700mm - SRVRK1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 41.4 mm
hauteur - 42.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Easy UPS SRVS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304345220
Réf. Sonepar
01887345220
Réf. Fournisseur
SRVRK1
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
41.4 mm
hauteur:
42.6 mm
profondeur:
70 mm
courant nominal:
0 A
puissance nominale:
0 VA
capacité:
0 Ah
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce kit de rail SRVS APC Easy UPS permet une installation simple en rack pour les Easy UPS montés en rack.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
SRVRK1 se compose de glissières sur rail ainsi que de la visserie pour fixation.
Les Atouts de la gamme:
Easy UPS est la gamme d'onduleurs On-Line haute qualité, double conversion, conçus pour les besoins de protection d'alimentation électrique essentiels, même dans les environnements aux conditions les plus instables.
Quelques mots du fabricant :
- Permet l'installation de l'Easy UPS dans un rack de 19 pouces
- Idéal pour Easy UPS SRV et SRVL montés en rack
- Peut supporter un équipement d'un poids maximum de 60 kg


