Schneider Electric - Easy UPS SRV - onduleur monophasé on-line - 230V - 10kVA - tour longue autonomie - SRV10KIL

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 10000 VA

  • puissance effective de sortie - 10000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304337942

Réf. Sonepar

01887337942

Réf. Fournisseur

SRV10KIL

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

10000 VA

puissance effective de sortie:

10000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

3 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

368 mm

largeur:

380 mm

profondeur:

485 mm

poids:

76.5 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

1 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

94 %

efficacité en mode éco:

98 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

220...240 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

10000 W

Easy UPS SRV - onduleur on-line double conversion - 10kVA - modèle tour avec batterie intégrée - E/S borniers phase + neutre - 230V - USB - RS232 - bypass - LCD - autonomie 5min - Connecteur Batterie Externe pour longue autonomie

Les Atouts de l'article:

Cet onduleur monophasé Easy UPS est conçu pour les professionnels de l'IT ou les administrateurs réseaux afin de maintenir le temps de fonctionnement et la continuité de l'activité. Cet onduleur On-Line en tour à double conversion de 10kVA fournit une puissance sinusoïdale pure et une durée de fonctionnement étendue pour soutenir les appareils électroniques critiques pendant les interruptions de courant. Le SRV est livré avec une entrée à 3 fils (1P+N+E) et une sortie à 3 fils (1P+N+E). L'onduleur On-Line dispose d'un emplacement de carte intelligente pour la carte de gestion réseau optionnelle (AP9544, SRVSMB001, VGL9901l) qui permet la surveillance et la gestion de l'onduleur sur le réseau. L'onduleur peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. Le by-pass automatique et manuel intégré permet d'alimenter la charge sans interruption, même en cas de détection d'un défaut interne ou d'une erreur dans l'onduleur. L'onduleur et la batterie plomb-acide intégrée sont garantis 2 ans. Idéal pour les petits Datacenters, les installations de fabrication, les salles informatiques, les dispositifs de stockage en réseau, les télécommunications et les technologies de l'information dans le domaine de la santé.