Schneider Electric - Easy UPS SRV - onduleur monophasé Rack montable - 6000VA - SRVPM6KRI

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 6000 VA

  • puissance effective de sortie - 6000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304343462

Réf. Sonepar

01887343462

Réf. Fournisseur

SRVPM6KRI

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

6000 VA

puissance effective de sortie:

6000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

4.2 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

autre

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

86.5 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

615 mm

poids:

14 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

1 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

90 %

efficacité en mode éco:

90 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

6000 W

Easy UPS SRV - onduleur 1 ph on-line double conversion version Rack - 6kVA - sans batterie - à associer avec un pack batterie SRV240RLBP-9A & kit Rack SRVRK2 & kit Rack SRVRK1 - bornier phase + neutre - 230V - USB - RS232 - bypass - LCD

Les Atouts de l'article:

Cet onduleur monophasé Easy UPS est conçu pour les professionnels de l'IT ou les administrateurs réseaux afin de maintenir le temps de fonctionnement et la continuité de l'activité. Cet onduleur On-Line 6kVA à double conversion, monté en rack 2U, fournit une alimentation sinusoïdale pure pour soutenir l'électronique critique pendant les perturbations de l'alimentation. Le SRV est livré avec une entrée à 3 fils (1P+N+E) et une sortie à 3 fils (1P+N+E). L'onduleur On-Line dispose d'un emplacement de carte intelligente pour la carte de gestion réseau optionnelle (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) qui permet la surveillance et la gestion de l'onduleur sur le réseau. L'onduleur peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. Le by-pass automatique et manuel intégré permet d'alimenter la charge sans interruption, même en cas de détection d'un défaut interne ou d'une erreur dans l'onduleur. L'onduleur est compatible avec les kits de rails de la gamme Easy-UPS vendus séparément. L'onduleur Easy UPS bénéficie d'une garantie de 2 ans. Idéal pour les petits Datacenters, les installations de fabrication, les salles informatiques, les dispositifs de stockage en réseau, les télécommunications et les technologies de l'information dans le domaine de la santé.



Quelques mots du fabricant :

  • Economie d'énergie élevée en mode ECO
  • 2 ans de réparation ou de remplacement