Schneider Electric - Easy UPS SRV - onduleur monophasé tour on-line - 230V 10kVA - bornier ph/neutre - SRV10KI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 10000 VA
puissance effective de sortie - 10000 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Easy UPS SRVS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304337935
Réf. Sonepar
01887337935
Réf. Fournisseur
SRV10KI
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
10000 VA
puissance effective de sortie:
10000 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
3 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
685 mm
largeur:
190 mm
profondeur:
447 mm
poids:
65 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
110...300 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
1 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
94 %
efficacité en mode éco:
98 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
220...240 V
fréquence primaire:
40...70 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
10000 W
Les Atouts de l'article:
Cet onduleur monophasé Easy UPS est conçu pour les professionnels de l'IT ou les administrateurs réseaux afin de maintenir le temps de fonctionnement et la continuité de l'activité. Cet onduleur On-Line en tour à double conversion de 10kVA fournit une alimentation sinusoïdale pure pour soutenir l'électronique critique pendant les perturbations de l'alimentation. Le SRV est livré avec une entrée à 3 fils (1P+N+E) et une sortie à 3 fils (1P+N+E). L'onduleur On-Line dispose d'un emplacement de carte intelligente pour la carte de gestion réseau optionnelle (AP9544, SRVSMB001, VGL9901l) qui permet la surveillance et la gestion de l'onduleur sur le réseau. L'onduleur peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. Le by-pass automatique et manuel intégré permet d'alimenter la charge sans interruption, même en cas de détection d'un défaut interne ou d'une erreur dans l'onduleur. L'onduleur Easy UPS et la batterie plomb-acide intégrée sont garantis 2 ans. Idéal pour les petits Datacenters, les installations de fabrication, les salles informatiques, les dispositifs de stockage en réseau, les télécommunications et les technologies de l'information dans le domaine de la santé. L'Easy UPS et la batterie plomb-acide intégrée bénéficient d'une garantie de 2 ans. Idéal pour les petits datacenters, les sites de production, les salles informatiques, les périphériques de stockage en réseau, les télécommunications et les systèmes informatiques de santé.
Quelques mots du fabricant :
- Onduleur à ondes sinusoïdales pures 10 kVA/10 kW, double conversion
- Efficacité élevée en mode économie d'énergie
- Autonomie prolongée de la batterie avec charge intelligente à compensation de température
- Interface LCD facile à lire; informations détaillées et précises sur l'état de l'onduleur





