Schneider Electric - Easy UPS SRV - pack battteries pour onduleur Rack longue autonomie - 2/3KVA - SRV72RLBP-9A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 72 V
capacité - 18000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - bloc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Easy UPS SRVS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304403067
Réf. Sonepar
01887403067
Réf. Fournisseur
SRV72RLBP-9A
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
72 V
capacité:
18000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
12
modèle:
autre
longueur:
632 mm
hauteur, borne comprise:
86 mm
largeur:
438 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
42500 g
Les Atouts de l'article:
Ce bloc-batterie Easy UPS SRV, connecté à un onduleur SRV On-Line compatible, offre une autonomie étendue en cas de panne de courant prolongée. Cette batterie SRV 72V est compatible avec les modèles d'onduleurs SRV Extended Runtime 2kVA/3kVA. Batterie plomb-acide avec une garantie de 2 ans
Quelques mots du fabricant :
- Possibilité de connecter jusqu'à 4 packs de batteries pour une plus grande autonomie
- Compatible avec le SRV On-Line Easy UPS de 2kVA/3kVA en rack
- 2 ans de réparation ou de remplacement




