Schneider Electric - Easy UPS SRV - pack battteries pour onduleur tour longue autonomie - 1kVA - SRV36BP-9A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 36 V
capacité - 9000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - bloc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Easy UPS SRVS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304343363
Réf. Sonepar
01887343363
Réf. Fournisseur
SRV36BP-9A
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
36 V
capacité:
9000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
2
modèle:
autre
longueur:
400 mm
hauteur, borne comprise:
238 mm
largeur:
145 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
19600 g
Les Atouts de l'article:
Ce bloc-batterie Easy UPS SRV, connecté à un onduleur SRV On-Line compatible, offre une autonomie étendue en cas de panne de courant prolongée. Ce pack batterie SRV 36V en tour est compatible avec les modèles d'onduleurs SRV Extended Runtime 1kVA en tour. Batterie plomb-acide avec une garantie de 2 ans
Quelques mots du fabricant :
- Possibilité de connecter jusqu'à 4 packs de batteries pour une plus grande autonomie
- Compatible avec l'onduleur SRV On-Line Easy 1kVA en tour à durée de fonctionnement étendue
- 2 ans de réparation ou de remplacement




