Schneider Electric - Easy UPS SRV - pack battteries pour onduleur tour longue autonomie - 6/10kVA - SRV240BP-9A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 240 V
capacité - 9000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - bloc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Easy UPS SRVS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304343349
Réf. Sonepar
01887343349
Réf. Fournisseur
SRV240BP-9A
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
240 V
capacité:
9000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
2
modèle:
autre
longueur:
485 mm
hauteur, borne comprise:
368 mm
largeur:
190 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
60000 g
Les Atouts de l'article:
Ce bloc-batterie Easy UPS SRV, connecté à un onduleur SRV On-Line compatible, offre une autonomie étendue en cas de panne de courant prolongée. Ce pack batterie SRV 240V en tour est compatible avec les modèles d'onduleurs SRV Extended Runtime UPS6kVA/10kVA en tour. Batterie plomb-acide avec une garantie de 2 ans
Quelques mots du fabricant :
- Possibilité de connecter jusqu'à 4 packs de batteries pour une plus grande autonomie
- Compatible avec les onduleurs 6kVA/10kVA SRV On-Line Easy UPS
- 2 ans de réparation ou de remplacement





