Schneider Electric - Easy UPS SRV RM - 192V - pack batterie pour onduleur 10kVA bornier phase+neutre - SRV192RBP-9A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - bloc

  • tension nominale - 192 V

  • capacité - 9000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

731304343332

Réf. Sonepar

01887343332

Réf. Fournisseur

SRV192RBP-9A

Réf. Commerciale

Schneider Electric

désignation des dimensions:

bloc

tension nominale:

192 V

capacité:

9000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

nombre de cellules:

32

modèle:

autre

longueur:

485 mm

hauteur, borne comprise:

368 mm

largeur:

190 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

-15...40 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

60000 g

Easy UPS SRV - pack batterie Rackable - 192V - 9AH - 19 pouces pour montage en Rack - pour Easy UPS SRV 10kVA Rackable