Schneider Electric - Easy UPS SRV RM - 192V - pack batterie pour onduleur 6kVA bornier phase+neutre - SRV192RBP-7A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 192 V
capacité - 7000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - bloc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Easy UPS SRVS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304343325
Réf. Sonepar
01887343325
Réf. Fournisseur
SRV192RBP-7A
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
192 V
capacité:
7000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
16
modèle:
autre
longueur:
485 mm
hauteur, borne comprise:
368 mm
largeur:
190 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
-15...40 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
60000 g
Les Atouts de l'article:
Cette batterie Easy UPS SRV, connectée à un onduleur SRV On-Line compatible, fournit une solution de secours en cas de coupure de courant. Ce pack batterie 192V SRV monté en rack est compatible avec les onduleurs SRV Standard Runtime montés en rack 5kVA/6kVA. Batterie plomb-acide avec une garantie de 2 ans
Quelques mots du fabricant :
- Peut être monté en rack avec une taille de rack de 2U
- Compatible avec les onduleurs 5kVA/6kVA SRV On-Line Easy UPS
- 2 ans de réparation ou de remplacement




