Schneider Electric - Easy UPS SRVS - carte de communication contacts secs - VGLS9901I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 52 mm
hauteur - 26 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Easy UPS SRVS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
731304346173
Réf. Sonepar
01887061058
Réf. Fournisseur
VGLS9901I
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
52 mm
hauteur:
26 mm
profondeur:
84 mm
courant nominal:
0 A
puissance nominale:
0 VA
capacité:
0 Ah
Les Atouts de l'article:
La carte de communication Easy UPS SRVS est une solution intelligente pour la gestion à distance des onduleurs. Elle est conforme aux régulations environnementales REACh et RoHS, soulignant ainsi son engagement envers la durabilité.
Quelques mots du fabricant :
- Contrôle à distance réactif via des contacts secs pour une réactivité rapide.
- Interface RS232 fiable pour une communication sécurisée.
- Conformité aux normes environnementales et de gestion, assurant une durabilité à long terme.