Schneider Electric - Easy UPS SRVS - kit rack pour onduleur rack longue autonomie - 700mm - SRVSRK1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 41.4 mm
hauteur - 42.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Easy UPS SRVS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304345268
Réf. Sonepar
01887061056
Réf. Fournisseur
SRVSRK1
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
41.4 mm
hauteur:
42.6 mm
profondeur:
700 mm
courant nominal:
0 A
puissance nominale:
0 VA
capacité:
0 Ah
Les Atouts de l'article:
Ce kit rack pour onduleur (UPS) de type Easy UPS SRVS est une solution robuste et efficace pour assurer une alimentation continue et fiable aux équipements électriques. Ce produit est en totale conformité avec les directives RoHS de l'UE et de la Chine. Il ne contient pas de mercure ni de substances SVHC. De plus, il répond aux normes de qualité les plus strictes pour une performance et une sécurité optimales.
Quelques mots du fabricant :
- Installation simple et rapide.
- Conformité aux normes environnementales et de qualité.


