Schneider Electric - Easy UPS SRVS - kit rack pour onduleur rack longue autonomie - 900mm - SRVSRK2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Easy UPS SRVS - kit rack pour onduleur rack longue autonomie - 900mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 58.5 mm

  • hauteur - 88 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

731304345275

Réf. Sonepar

01887061057

Réf. Fournisseur

SRVSRK2

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

58.5 mm

hauteur:

88 mm

profondeur:

900 mm

courant nominal:

0 A

puissance nominale:

0 VA

capacité:

0 Ah

Easy UPS SRVS - kit de rails pour montage des onduleurs et modules batteries - version rack - à installer en rack 19 pouces - profondeur 900mm - largeur 58,5mm

Les Atouts de l'article:

Ce kit rack pour onduleur (UPS) de type Easy UPS SRVS est une solution robuste et efficace pour assurer une alimentation continue et fiable aux équipements électriques. Ce produit est en totale conformité avec les directives RoHS de l'UE et de la Chine. Il ne contient pas de mercure ni de substances SVHC. De plus, il répond aux normes de qualité les plus strictes pour une performance et une sécurité optimales.



Quelques mots du fabricant :

  • Installation simple et rapide.
  • Conformité aux normes environnementales et de qualité.